※サンプル画像(中間棚は別売りです)
本宏製作所
本宏製作所の 運搬機器
本宏製作所の カゴ台車
本宏製作所の 観音扉タイプ
イージーコンテナー セキュリティタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46878616
品番
ESC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
850/780
奥行(mm)外寸/内寸
650/590
高さ(mm)外寸/内寸
1735/1448
質量(kg)
約65
色
ホワイト
タイプ
床板プラスチック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1735
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
790×590×1448
注意
※個人宅配送不可商品
※チャーター便手配が必要な場合がございます。その場合別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません