※サンプル画像(中間棚は別売りです)

イージーコンテナー セキュリティタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46878625 品番 ESC-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸800/740 高さ(mm)外寸/内寸1735/1448 質量(kg)約80 ホワイト タイプ床板プラスチック 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1735 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1448
注意
※個人宅配送不可商品
※チャーター便手配が必要な場合がございます。その場合別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする