※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
真空パッド(オネジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46878695
品番
QN-3.5-HT1-60-M3-AG
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
3.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
M3 M(オネジ)
ストローク(mm)
0.5
取出方向
縦
保持力(N)
0.42(-60kPa時)