※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGA-6-NBR-55-N004 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878747 FGA-6-NBR-55-N004 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878747

真空パッド(ゴムのみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46878747 品番 FGA-6-NBR-55-N004
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)6 パッド形状ベローズ 材質(パッド)ニトリルゴム ねじ径なし(交換用ゴム) ストローク(mm)2.0 取出方向 保持力(N)0.4(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする