※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSGA-4-SI-55-M3-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878783 FSGA-4-SI-55-M3-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878783

真空パッド(オネジ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)4 材質(パッド)ニトリルゴム 注文コード46878783 品番FSGA-4-SI-55-M3-AG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はパッド径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)4 パッド形状ベローズ 材質(パッド)ニトリルゴム ねじ径M3 M(オネジ) ストローク(mm)1.5 取出方向 保持力(N)0.29(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする