※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-3-HT1-60-N055 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878826 FG-3-HT1-60-N055 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 46878826

真空パッド(ゴムのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46878826 品番 FG-3-HT1-60-N055
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)3 パッド形状ベローズ 材質(パッド)マークレスゴム ねじ径なし(交換用ゴム) ストローク(mm)1.5 取出方向 保持力(N)0.2(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする