※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSG-4-NBR-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878957 FSG-4-NBR-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878957

真空パッド(オネジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46878957 品番 FSG-4-NBR-55-M5-AG
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)4 パッド形状ベローズ 材質(パッド)ニトリルゴム ねじ径M5 M(オネジ) ストローク(mm)1.5 取出方向 保持力(N)0.3(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする