曜日別特売
FSG-4-SI-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSG-4-SI-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878966
FSG-4-SI-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878966

真空パッド(オネジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
パッド径(Φmm)4
材質(パッド)シリコンゴム
ねじ径M5 M(オネジ)
内容量1個注文コード46878966品番FSG-4-SI-55-M5-AG
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)4パッド形状ベローズ材質(パッド)シリコンゴムねじ径M5 M(オネジ)ストローク(mm)1.5取出方向保持力(N)0.3(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする