※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-05-S01 インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879115 SLP-05-S01 インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879115

インラインエジェクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46879115 品番 SLP-05-S01
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。

空気消費量(L/min)10.3 吸込流量(L/min)最大8 ノズル径(Φmm)0.5 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4 最大真空圧(kPa)-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする