※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチステージエジェクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46879158 品番 SBPL-50-HF
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

シュマルツ・エコノズル技術を搭載した大吸込量のエジェクタ。吸込量が極めて大きく、1台のエジェクタで複数の真空パッドを真空にする集中型真空システムに最適です。また気密性の高いワークだけでなく通気性のあるワークにも使用できます。

最大真空圧(kPa)-60 空気消費量(L/min)160 接続口【真空エア】G3/4メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ 吸込流量(L/min)最大500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする