026342706 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 46879289 026342706 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 46879289 026342706 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 46879289 026342706 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 46879289 026342706 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 46879289 026342706 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 46879289

薄くても腰をしっかり支えるコルセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46879289 品番 026342706
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

薄くてもしっかり腰を支えるコルセット
柔らかくて薄い生地を使用しているのにしっかり腰を支えてくれる腰コルセットです。
薄手の生地を使用しているので家事や仕事中でも目立ちにくい。
こだわりの設計でお腹を支えている筋肉をサポートし、お腹に力が入りやすい構造に。
幅約21cmの幅広タイプで腰をサポート!!
メッシュ生地でオールシーズン快適!!
2重のベルトでしっかり固定されます。
背中部分にはクッション性があり、空気層のある『ダブルラッセル』を使用!!
目立ちにくいモカ色と、スポーティなブラックの2色展開。
マジックテープを使用していますので、装着がとても簡単です。

サイズ4L〜5L ウエスト(cm)93〜109 ブラック アズワン品番65-0550-81 適合部位
注意
※絞らないでください。色移りしやすいので他のものとは別に洗ってください。面テープは閉じたままで洗ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30847513
2025-06-16
用途:
日常
その他業種

幅が広く腰をしっかりサポートしてくれて、メッシュなのでこれからの暑い時期にも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする