040710011 ウエストベルトFX セルヴァン 46879526 040710011 ウエストベルトFX セルヴァン 46879526 040710011 ウエストベルトFX セルヴァン 46879526 040710011 ウエストベルトFX セルヴァン 46879526 040710011 ウエストベルトFX セルヴァン 46879526 040710011 ウエストベルトFX セルヴァン 46879526

ウエストベルトFX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46879526 品番 040710011
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

薄さと軽さの幅広20cmのウエストベルトです。
幅20cmの広いタイプのウエストベルトです。
薄型素材を使用し、アウターにもひびきにくく衣服の上からはもちろん肌着の上からでもごわつくことなく着用して頂けます。
幅20cmのベルトには、「伸縮性抜群のパワーゴムベルト」を使用し、「しなやか」で「柔軟」なフィット感で着用していただけます。
ウエストラインにぴったり沿う薄型素材ですので日常の動きに柔軟に対応し、安心して着用していただけます。
総メッシュ素材を使用し、長時間の着用でもムレにくく、年中快適に着用して頂けます。
薄型素材でも強力パワーゴムベルトでしっかり腰をサポートします。
幅広ベルト20cmですが薄型軽量ソフトタイプなので自然な装着感です。

サイズ3L〜4L ウエスト(cm)85〜101
注意
※絞らないでください。面テープは閉じたままで洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする