※着用例

024920052 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879797 024920052 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879797 024920052 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879797 024920052 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879797 024920052 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879797

ワンタッチ式ひざサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM〜L 左右区別右用 注文コード46879797 品番024920052
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ・左右区別など8種類から選べます 他の種類を見る

手軽に着脱ができる、ワンタッチテープ!
ワンタッチテープで手軽に着脱ができる軽量タイプのひざサポーター!毎日の「家事」や「散歩」、「お買い物」時におススメです。
身生地は、吸汗性
速乾性に優れた東レ「セオ
アルファ(R)」を採用。
上下左右に伸縮し、締め付けすぎない着用感で、体型や動作に合わせて柔軟に対応。屈伸なのど曲げ伸ばしも楽に行えます。
総メッシュ素材で通気性も良く、汗が溜まりやすいひざ裏もムレにくく年中着用して頂けます。
薄手タイプなので、アウターにひびきにくくお出かけ時にも便利です。

サイズM〜L 左右区別右用 適合部位ひざ ひざ上周り(cm)33〜41 ひざ下周り(cm)29〜34
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。面テープは閉じたままで洗ってください。湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする