※着用例

024922742 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879815 024922742 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879815 024922742 ワンタッチ式ひざサポーター セルヴァン 46879815

ワンタッチ式ひざサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM〜L 左右区別左用 注文コード46879815 品番024922742
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ・左右区別など8種類から選べます 他の種類を見る

手軽に着脱ができる、ワンタッチテープ!
ワンタッチテープで手軽に着脱ができる軽量タイプのひざサポーター!毎日の「家事」や「散歩」、「お買い物」時におススメです。
身生地は、吸汗性
速乾性に優れた東レ「セオ
アルファ(R)」を採用。
上下左右に伸縮し、締め付けすぎない着用感で、体型や動作に合わせて柔軟に対応。屈伸なのど曲げ伸ばしも楽に行えます。
総メッシュ素材で通気性も良く、汗が溜まりやすいひざ裏もムレにくく年中着用して頂けます。
薄手タイプなので、アウターにひびきにくくお出かけ時にも便利です。

ブラック サイズM〜L 左右区別左用 適合部位ひざ ひざ上周り(cm)33〜41 ひざ下周り(cm)29〜34
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。面テープは閉じたままで洗ってください。湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする