※着用例

024950042 固定ベルト付ひざ安定サポーター セルヴァン 46879858 024950042 固定ベルト付ひざ安定サポーター セルヴァン 46879858 024950042 固定ベルト付ひざ安定サポーター セルヴァン 46879858 024950042 固定ベルト付ひざ安定サポーター セルヴァン 46879858 024950042 固定ベルト付ひざ安定サポーター セルヴァン 46879858 024950042 固定ベルト付ひざ安定サポーター セルヴァン 46879858

固定ベルト付ひざ安定サポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46879858 品番024950042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるゴムベルトでひざ上からひざ下をしっかり固定!
伸縮性のあるゴムベルトでひざ上からひざ下をしっかり固定しグラつきを抑えてくれます。ゴムベルトは、巻きつけタイプなので簡単に強度調節が行えます。
身生地は、吸汗性
速乾性に優れた東レ「セオ
アルファ(R)」を採用。
上下左右に伸縮し、締め付けすぎない着用感で、体型や動作に合わせて柔軟に対応。屈伸などの曲げ伸ばしも楽に行えます。
総メッシュ素材で通気性も良く、汗が溜まりやすい膝裏もムレにくく年中着用して頂けます。
薄手タイプなので、アウターにひびきにくくお出かけ時にも便利です。
色は、爽やかなラベンダーを採用。

サイズM〜L 左右区別左用 適合部位ひざ ひざ上周り(cm)33〜41 ひざ下周り(cm)29〜34
注意
※絞らないでください。面テープは閉じたままで洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする