mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46880637
品番
SMV-40486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
5本骨。折りたたみ式。mozコラボ商品。受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造。傘袋と巻き止めにエルクの刻印ボタンがポイント。UVカット90%以上。晴雨兼用。
用途
通勤、出張、旅行に最適なこの傘は急な雨だけではなく日差しの強いときにも活躍。
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
長さ(mm)
550
質量(g)
165
柄
ドットイエロー
直径(mm)
890
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。