SMV-40361 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880978

 

SMV-40361 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880978
SMV-40361 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880978
SMV-40361 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880978
SMV-40361 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880978

折りたたみ傘 7本骨傘 58cm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本ネイビーカモ注文コード46880978品番SMV-40361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

7本骨。つまみを押すだけでサッと閉じるセミオートクローズ方式。風速15m/sの耐久性。太めのグラスファイバー製骨と高耐久性樹脂パーツを採用し強風や突風に耐える壊れにくい構造を実現。

用途通勤、出張、旅行に。ネイビーカモ材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂長さ(mm)580質量(g)265直径(mm)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46880944
2024-05-13
用途: 日常で使用。
建設業・工事業

大変に堅牢なつくりでした。三年間使いましたが、錆も糸のほつれも発生しませんでした。
強風により、骨が曲がってしまい、只今再購入を検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 46880953
2024-03-13
用途: 鞄に常備
その他業種

傘の骨が折れづらく強風でも問題なく使用できる。たたんだ時の大きさも小さく良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする