フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
T管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46882773
品番
125×125×75
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
寸法D1(Φmm)
125
寸法D3(Φmm)
75
寸法L(mm)
175
寸法L3(mm)
115
寸法b3(mm)
8
寸法l(mm)
60
寸法l3(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
(b1・b2)8
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。