100×75×75 RT管 フカガワ 46884024 100×75×75 RT管 フカガワ 46884024

RT管

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46884024 品番 100×75×75
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

寸法D1(Φmm)100 寸法D2(Φmm)75 寸法D3(Φmm)75 寸法H(mm)50 寸法L(mm)275 寸法L1(mm)87.5 寸法L2(mm)187.5 寸法L3(mm)100 寸法b1(mm)8 寸法b2(mm)8 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46884076
2023-10-11
用途:
本来の用途とは違うとは思うが、使途に叶いました。
スタジオさたけ 様

当該商品は空調の取りまわしや常温の吸排気ダクトが本来の使途だと承知してますが、ストーブ排気の分岐に使用する為に購入。立派に役割を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする