曜日別特売
150×125×125 RT管 フカガワ 46884189

 

150×125×125 RT管 フカガワ 46884189
150×125×125 RT管 フカガワ 46884189

RT管

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)150
寸法D2(Φmm)125
寸法D3(Φmm)125
内容量1個注文コード46884189品番150×125×125
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)125寸法D3(Φmm)125寸法H(mm)50寸法L(mm)325寸法L1(mm)112.5寸法L2(mm)212.5寸法L3(mm)125寸法b1(mm)10寸法b2(mm)8板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46884076
2023-10-11
用途: 本来の用途とは違うとは思うが、使途に叶いました。
スタジオさたけ

当該商品は空調の取りまわしや常温の吸排気ダクトが本来の使途だと承知してますが、ストーブ排気の分岐に使用する為に購入。立派に役割を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする