BS75TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886174

※BS30TA・BS50TA

BS75TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886174
BS75TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886174

カムクラッチ BS用トルクアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)6
寸法D(mm)150
内容量1個注文コード46886174品番BS75TA
参考基準価格(税別)¥14,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
タイプ片側式寸法L(mm)6寸法A(mm)354寸法F(mm)19寸法D(mm)150寸法E(mm)100寸法B(mm)250寸法C(mm)85寸法I(mm)35寸法J(mm)65寸法G(mm)65寸法K(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする