※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
カムクラッチ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
質量(kg)
5
1.8
2.7
5
8.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46886262
品番
MG500
参考基準価格(税別)
¥183,810
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。
空転時の耐摩耗性が優れています。
中低速オーバランニングに適しています。
幅(mm)
(内輪A)89、(外輪C)86
質量(kg)
5
軸穴径(mm)
(径H7)31.5、(キー溝)7X3、(面取りJ)1.3
ピッチ(mm)
1
モータータイプ
クラッチ
面取(mm)
(K)1.6
寸法E(mm)
(給油プラグ位置)12.3
回転速度(r/min)
(内輪)2400/(外輪)800
外径B(Φmm)
(h7)108
穴径
(給油)M6
ボス径F(mm)
(内輪)44.4
取付タップ(mm)
(PCDD)92、(有効ネジ長さS)163、(H-M)4-M8×1.25