曜日別特売
MI300 カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエイン 46886287

MI300 カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエイン 46886287
MI300 カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエイン 46886287

カムクラッチ MIシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1個注文コード46886287品番MI300
参考基準価格(税別)¥120,571販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
質量(kg)1.8モータータイプクラッチ回転速度(r/min)(内輪)50空転摩擦トルク(N・m)0.31油量(L)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46886296
2021-08-03
用途: 急遽ほしくて注文しましたが…

当日出荷とのことで、他の店舗よりも値段が高かったのですが急ぎで必要だったので注文しました。
が、品切れということで出荷して頂けませんでした。
納期確認の電話をしましたが、折り返し頂けるということでしたがそちらもご連絡いただけず。商品ページで確認し、1.5ヶ月ほどかかるので、キャンセル依頼しました。
対応が悪すぎると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする