椿本チエイン
カムクラッチ PBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46886445
品番
PB3-RH
参考基準価格(税別)
¥59,810
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。
中低速用です。
含油メタル軸受を使っています。
幅(mm)
(外輪D)22、(内輪G)25.7
質量(kg)
0.23
軸穴径(mm)
(径J7)10、(キー溝)4X1.5、(面取りJ)0.3
全長A(mm)
50
モータータイプ
クラッチ
回転方向
(かみあい)右回転
スリーブ外径(Φmm)
(Ch7)23
回転速度(r/min)
(内輪)1800/(外輪)900
外径B(Φmm)
(外輪)50
ボス径E(mm)
(内輪)25
スリーブ幅F(mm)
21
スリーブ面取R(mm)
0.5
スリーブキー溝K
4×2.5