※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
カムクラッチ PBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46886463
品番
PB5-RH
参考基準価格(税別)
¥76,381
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。
中低速用です。
含油メタル軸受を使っています。
幅(mm)
(外輪D)32、(内輪G)38.8
質量(kg)
0.58
軸穴径(mm)
(径J7)16、(キー溝)5X2.0、(面取りJ)0.3
全長A(mm)
70
モータータイプ
クラッチ
回転方向
(かみあい)右回転
スリーブ外径(Φmm)
(Ch7)32
回転速度(r/min)
(内輪)1800/(外輪)900
外径B(Φmm)
(外輪)60
ボス径E(mm)
(内輪)35
スリーブ幅F(mm)
25
スリーブ面取R(mm)
0.5
スリーブキー溝K
5×3.0