150×100×100 RY管 フカガワ 46887104 150×100×100 RY管 フカガワ 46887104

RY管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46887104 品番 150×100×100
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

寸法D1(Φmm)150 寸法D2(Φmm)100 寸法D3(Φmm)100 寸法H(mm)100 寸法L(mm)410 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)355 寸法L3(mm)231.5 寸法N(mm)260 寸法b1(mm)10 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46887445
2024-05-07
用途:
排気ダクト分割
製造業

ほしいサイズが適正価格で、すぐ入手出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする