フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
RY管
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全296種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46887138
品番
150×100×125
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
寸法D1(Φmm)
150
寸法D2(Φmm)
100
寸法D3(Φmm)
125
寸法H(mm)
100
寸法L(mm)
450
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
375
寸法L3(mm)
231.5
寸法N(mm)
300
寸法b1(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。