曜日別特売
400X300 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワ 46889956

 

400X300 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワ 46889956
400X300 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワ 46889956

排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さH(mm)300
幅W(mm)400
内容量1台注文コード46889956品番400X300
参考基準価格(税別)¥149,900販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。

高さH(mm)300幅W(mm)400
注意
※使用条件 吸込最大風速:10m/S
※色=ホワイトは日本塗料工業会塗装色 N-95となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする