600X500 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト) フカガワ 46890656

 

600X500 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト) フカガワ 46890656
600X500 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト) フカガワ 46890656

排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さH(mm)500
幅W(mm)600
内容量1台注文コード46890656品番600X500
参考基準価格(税別)¥100,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。

高さH(mm)500幅W(mm)600
注意
※使用条件 吸込最大風速:10m/S
※色=ホワイトは日本塗料工業会塗装色 N-95となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 機器の更新
株式会社ジョブビルダー建設業・工事業

機械的機能・外観・操作性等十分に満足できるものでした。
今後も発注させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする