ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの マウス
ロジクールの ワイヤレスマウス
MX Vertical アドバンスエルゴノミックマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46891295
品番
MXV1s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数
6
質量(g)
135
タイプ
光学式マウス
接続方式
有線/無線両用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78.5×120×79
機能
カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング
使用電池
内蔵充電式リチウムポリマー電池
解像度
(カウント)4000dpi
アズワン品番
64-3939-14
インターフェイス
Bluetooth、USB、無線2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応