ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの WEB会議用品
ロジクールの WEBカメラ
ウェブカム C925e
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46891399
品番
C925E
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フルHD/30fps対応の高音質、高画質ウェブカメラ
有効画素数
300 万画素
質量(g)
170
機能
内蔵マイク、クリップ式
解像度
ビデオ:フルHD1080p(1920×1080)
撮影距離(cm)
最短:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大:30fps
画角
レンズ:78 °