G304 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46891593 品番 G304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。
乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。
LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。

ボタン数6 質量(g)99 タイプ光学式マウス 接続方式無線 機能カウント切り替え可能 着脱式レシーバ 使用電池単三形乾電池x1 解像度(カウント)12000dpi インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする