ボタン数11
仕様トラッキング:[センサー] HERO 25K、[解像度] 100〜25,600DPI、[最大加速] >88 G、[最大速度] >400 IPS、感応度:[USBデータフォーマット] 16ビット/軸、[USBレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレスレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレス技術] LIGHTSPEEDワイヤレス、[マイクロプロセッサ] 32ビットARM
セット内容ゲーミングマウス、LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、レシーバー延長アダプター、充電/データケーブル、アクセサリーケース、ウェイト(2g)×4、ウェイト(4g)×2、保証書、保証規定
質量(g)114
タイプ光学式マウス
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.2×40×41.1
機能高速スクロールホイール、POWERPLAY対応、オンボード メモリ、LIGHTSYNC RGB(2ゾーン)、メカニカル ボタン テンショニングシステム
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
保証期間2年間無償保証
電池寿命デフォルトライト:最長48時間、ライトなし:最長60時間
互換性Windows 8 以降、macOS X 10.11 以降、インターネット接続環境(ロジクールG HUBソフトウェア ダウンロード時)
耐久性PTFEフィート:250km
RoHS指令(10物質対応)対応