ロジクール
ロジクールの AV家電
ロジクールの オーディオ
ロジクールの ヘッドホン/イヤホン/マイク
G431 7.1サラウンドゲーミングヘッドセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46891819
品番
G431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング サラウンドヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
プラグ形状
USB/ミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド
仕様
両耳用
色
ブラック/ブルー
質量(g)
259
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
64-3939-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
リモコン、サラウンド
装着方式
両耳
マイクミュート
○
音量調節
○
ゲーミング
○