モノタロウの 印章用品
モノタロウの 印鑑用交換部品
交換パッド ナンバリングスタンプ用 10個入
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46892187
品番
-
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ナンバリングスタンプ専用の交換パッドに。
材質
コットン
タイプ
交換パッド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×11×6
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。