LED-KE010S LED常備灯 オーム電機 46892257 LED-KE010S LED常備灯 オーム電機 46892257 LED-KE010S LED常備灯 オーム電機 46892257

LED常備灯

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1点 注文コード46892257 品番LED-KE010S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥498

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。

使用電池単3乾電池2本(別売) 光束(Lm)16 付属品ネジ×2本 質量(g)49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30 連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源高輝度LED 1灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
常備灯として各ドア横に設置した。

お安いし、常備灯としての性能に文句はないが、あと一工夫、ホルダーから外している時(点灯させている時)にもスイッチでON/OFFができるとエコかと。
あと、ピカピカ点滅切り替えなどもあると災害時などにも便利かも。

対象商品:
46892257
2024-05-10
用途:
工場内での非常用として
株式会社ミクロ技術研究所 様 (製造業)

マグネットで取り付けられて簡単。
また取り外しした瞬時に灯りがつくので、非常用にとても便利です。

対象商品:
46892257
2023-12-11
用途:
客室内常備灯交換用
サービス業

客室内の常備灯が古く暗いので順次LED常備灯に交換しています。
安いし明るくてとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46892257
2024-01-08
用途:
非常用
運輸・通信業

大変明るい小型ですね設置場所も小さく済ます、購入して良かった

対象商品:
46892257
2022-08-12
用途:
顧客サービス
日鋼産業株式会社 様 (サービス業)

邪魔にならないコンパクトさで良いですね! リピート購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする