AM/FM短波ラジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46892293 品番ER-C74T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,715
販売価格(税別)
2,468

海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ
ハンドストラップ付きで持ち運びも便利
選局がずれにくいデジタル同調方式

仕様同調方式:デジタル同調 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz、SW(短波):3.70〜22.05MHz(SW1〜10放送バンド) 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時 付属品イヤホン、ストラップ 質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値) スピーカー直径50mm・丸型 8Ω 出力端子Φ3.5mmミニジャック
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする