ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの オーディオ
ELPAの ラジオ
AM/FMポケットラジオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46892318
品番
ER-P66F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,773
販売価格(税別)
¥
1,612
バスケットに入れる
旅行・散歩に最適な携帯サイズ
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
聞き取りやすい40mmスピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様
同調方式:デジタル同調
受信周波数
AM:522〜1620kHz、FM:76〜95MHz
電池寿命(時間)
(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38
付属品
イヤホン
質量(g)
約57(イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×92×20(最大値)
スピーカー
直径40mm・丸型 16Ω
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。