LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)【本体】単体:7.5 注文コード46892476 品番ALT-2030RE(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,224
販売価格(税別)
4,749
この商品は定格消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

定格消費電力(W)【本体】単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10〜40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 全光束(Lm)500(明るさHIGH点灯時)、165(明るさLOW点灯時) 光源LED(電球色相当) AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
注意
※61cmの連結子機は使用できません。
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする