定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5全光束(Lm)1000(明るさHIGH点灯時)、330(明るさLOW点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)光源色電球色相当電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED