もてなしライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46892625 品番 HLH-2201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,133
販売価格(税別)
2,848

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:常時消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。

色温度(K)
白色 5000K
電球色3000K
電源単三形乾電池×4本(別売) 電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時) 全光束(Lm)白色 45 / 電球色 40 質量(g)約140(電池除く) 幅(mm)150 高さ(mm)100 奥行(mm)44(最大値) 光源白色LED / 電球色LED 光源色白色/電球色 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 色(本体)ダークブラウン 点灯開始照度(Lux)約5〜(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 光束(Lm)白色 45 / 電球色 40 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする