曜日別特売
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643

 

HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643
HLH-2203 もてなしライト ELPA 46892643

もてなしライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)180
光束(Lm)白色 35 / 電球色 30
内容量1個注文コード46892643品番HLH-2203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,133
販売価格(税別)
2,848

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:常時消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。

色温度(K)
白色 5000K
電球色3000K
電源単三形乾電池×3本(別売)電池寿命ON:約28時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時)全光束(Lm)白色 35 / 電球色 30質量(g)約90(電池除く)幅(mm)180高さ(mm)38奥行(mm)37(最大値)光源白色LED / 電球色LED光源色白色/電球色点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)色(本体)ダークブラウン点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光束(Lm)白色 35 / 電球色 30演色指数(Ra)80調光の可否
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする