アナログマルチテスター

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46892677 品番KF-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

DC12Aレンジで大電流の測定可能。
簡易ミラー付スケール板。
電池チェック、LED点灯チェック機能付。

直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/300/1200 交流電圧(V)12/30/120/300/1200 抵抗(Ω)×1(5kΩ)/×10(50kΩ)/1K(5MΩ) 仕様LEDチェック 直流電流60μ/3/30/600m/12A 電池チェック1.5V 導通テスト約50〜1kΩ以下でブザー 低周波出力(dB)-10〜23,31,43,51,63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46892677
2019-12-02
用途:
学生の実習用
教育・研究機関

テスターは黒色というイメージが多いが、この機種は薄い灰色を基調とし、レンジは赤青黄で色分けされカラフルで良い。測定レンジも十分で、簡易ミラーが付いているのも使いやすい。更にこのメーカー(カイセ)は予備の電池とヒューズも入っていて親切。これだけの内容で、リーズナブルな価格のテスターは他に見当たらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする