デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46892695 品番M-03FBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。
豊富な測定項目。
ディスプレイホールド機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
本体横にテストリード収納可能。

直流電圧(V)4/40/400/600 交流電圧(V)400/4/40/400/4M/40M 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5 質量(g)101 電源リチウム電池 幅(mm)70 奥行(mm)12.5 高さ(mm)127 仕様リラティブ測定(相対比較) 交流/直流電圧4/40/400/600V 静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF 導通テスト約50Ω以下でブザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする