ELPA
ELPAの 懐中電灯・ライト
ELPAの ハンディタイプライト
LEDアルミライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46892853
品番
DOP-EP201(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥845
販売価格(税別)
¥
768
バスケットに入れる
ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)
5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)
色
本体:ブラック
直径×長さL(Φmm×mm)
外形:約22×96(最大値)
防水仕様
IPX3(防雨形)
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約35(電池除く、ハンドストラップ含む)
光源
白色LED×1灯
連続点灯時間(時間)
約10(※アルカリ乾電池使用時)
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。