WIP-50 かんたんインターホン 屋内用 ELPA 46892957 WIP-50 かんたんインターホン 屋内用 ELPA 46892957 WIP-50 かんたんインターホン 屋内用 ELPA 46892957 WIP-50 かんたんインターホン 屋内用 ELPA 46892957 WIP-50 かんたんインターホン 屋内用 ELPA 46892957 WIP-50 かんたんインターホン 屋内用 ELPA 46892957

かんたんインターホン 屋内用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 注文コード46892957 品番WIP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,223
販売価格(税別)
4,748
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる

付属品充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm) 質量(g)【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W)(待受時)約0.1(充電時)約1.1 電源【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台】85×70×57(最大値)、【子機】57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約15 通信可能距離(m)見通し:約100 音色チャイム音:3種類 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする