ELPA
ELPAの コピー用紙/ラベルシール
ELPAの FAX感熱紙
FAXロール紙 B4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46892975
品番
FXR0530N-B41P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
B4
長さ30m×257mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)
モノタロウではこんなお得な商品も!
感熱記録紙 FAX用
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
サイズ
B4
芯径(inch)
内径:0.5(12.7mm)
長さ(m)
30
寸法(mm)
257