DSP ポケットラジオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46893964 品番RAD-P2229S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DSP(デジタル受信)でクリアな音声、DSP FMステレオAMポケットラジオ。
デジタルで一発選局。感度の良い局を自動選局&登録(AM/FM各20局)。
ワイドFM(FM補完放送)対応。誤操作防止ロック機能。
時計・アラーム・スリープ機能。スピーカー(モノラル)搭載。
照明付液晶表示。デジタル音量表示。FMロッドアンテナ搭載。
FMステレオ(イヤホン受信時)。ステレオイヤホン付属。

付属品ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書 シルバー 電源DC3V、単4形乾電池×2本(別売) 本体質量(g)70(電池別) 標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約30、FM受信:約28、(イヤホン使用時)AM受信:約33、FM受信:約31※アルカリ乾電池新品使用、音量中位程度 受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×97×19(突起物含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46893964 RAD-P2229S-S 50773670 RAD-P300S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 1台 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46893989
2023-02-20
用途:
作業中の流し聞き
その他業種

筐体の大きさから、音量も音質もこんな感じかなというところ。
使い勝手はいいけど、電源ボタンが押しやすいところにあるので、ロックしておかないといつの間にか何かに押されて勝手に電源が入っちゃったりするのはちょっと。
選局ボタン、+ばかり使っていたので気づかなかったのだが、−が使えない。
最初から壊れていたのか、いつの間に壊れたのか不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする