高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の ベッド 施設用
高田ベッド製作所の クッションマット 施設用
ジェルセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
46894646
品番
TB-77-64
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ジェルフェイス&ジェルバストのセット。
ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。
材質
ナイロン100%生地
質量(kg)
約2.1
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ジェルフェイス:30×30×5.5、ジェルバスト:43×52×3/10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※アルコール清拭不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715