電源AC100V±10% 50/60Hz〜
設定可能温度(℃)100〜220
速度(m/min)シール:10
温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分
シール幅(mm)14(2mm×5本)
警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
質量(kg)約13.6
印字性能印字機能付き([印字可能な滅菌パック]全角設定:両方印字:幅65mm以上・片方印字:幅30mm以上、横2倍角設定:両方印字:幅120mm以上・片方印字:幅50mm以上)